ナンセン
ザ・スピンコーティング IH玉子焼 15×18cm
耐摩耗性試験200万回クリアの内面にはWellFlonスピンコーティング採用。
用途
底が変形しにくく、焼きムラになりにくいです。
TGK品番
1-0002-1501
質量(g)
552
寸法(幅W×奥行D)(mm)
198(180)×167(150)
深さ(mm)
39
板厚(mm)
2.8
底面サイズ(mm)
152×134
内容量
1個
注意
※電磁調理器100V・200V対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81861310
-
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください