AEBAT001 エンデューロバッテリー2 (Mission1シリーズ用バッテリー) HERO13互換性あり GoPro 81927828

エンデューロバッテリー2 (Mission1シリーズ用バッテリー) HERO13互換性ありAEBAT001

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81927828
品番
AEBAT001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

2150mAh急速充電バッテリー
長時間撮影が可能
従来のGoProバッテリーを上回る高速充電が可能
HERO13 Blackでも使用でき、様々な状況や温度環境でより長時間の撮影が可能
-20℃の低温環境にも対応

幅(mm)
40
質量(kg)
0.03
高さ(mm)
32
奥行(mm)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする