曜日別特売
CINSBBTE-01 Luna Ultra 保護ケース insta360 81926726

本体

CINSBBTE-01 Luna Ultra 保護ケース insta360 81926726
CINSBBTE-01 Luna Ultra 保護ケース insta360 81926726

Luna Ultra 保護ケースCINSBBTE-01

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81926726
品番
CINSBBTE-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

Luna Ultra用保護カバー(CINSBBTE)は、カメラ本体を傷や汚れ、軽微な衝撃から守りながら、快適な操作性を維持できる専用アクセサリーです。
本体にぴったりとフィットする設計により、装着したままでも各ボタンや端子へスムーズにアクセスでき、撮影の流れを妨げません。
軽量かつスリムな構造で持ち運び時の負担を増やさず、日常使いや外出先での撮影でも安心して使用可能。
シンプルな装着で保護性能を高められるため、カメラを長く綺麗に使いたい方に最適です。機動力と保護性のバランスに優れた、実用性の高いアイテムです。

色
ブラック
質量(g)
57.5
対象
Luna Ultra
サイズ(mm)
173.66 × 63.32 × 47.31
素材
金属、プラスチック、シリコン
注意
※タッチスクリーンの損傷を防ぐため、広角レンズをブラックミストフィルターのスロットに入れないでください。
※Mic Proトランスミッターが落下しないよう、クリップが保護カバーにしっかり固定されていることを確認してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする