ダック
TH ガラスカラフェスタンドセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81950237
品番
64003-000
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ドリンクコーナーをすっきりと見せることができます。
TGK品番
1-1966-1001
材質
【スタンド】木製【カラフェ本体】ガラス【カラフェ蓋】ステンレス・シリコンゴム
寸法(mm)
【カラフェ】Φ105×295
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
417×161×331