曜日別特売
K140021220 TH  ガラスカラフェ ダック 81951296

TH ガラスカラフェ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81951296
品番
K140021220
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ドリンクコーナーをすっきりと見せることができます。

TGK品番
1-1966-1101
材質
【カラフェ本体】ガラス【カラフェ蓋】ステンレス・シリコンゴム
容量(L)
1.1
直径×高さ(mm)
105×295

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする