グラッド プレス&シール 100

グラッド プレス&シール  100 - GLAD

電気や接着剤などを使用せずに、押すだけで食材などをシールするタイプのラップフィルムです。

用途
「押してシールする」その名の通り、保存する形状はそのままに、周りだけをシールするので形を維持した状態で保存が可能。
TGK品番
1-1568-0304
材質
ポリエチレン
長さ(m)
31
幅(cm)
30
耐熱温度(℃)
130
内容量
1個
注意
※BPA(ビスフェノールA)を含んでいないので安心です
※電子レンジでは解凍以外の高熱になる調理作業はできません
※二枚のシートの間に食品を包み込むと、シート同士がピッタリと貼り付き、軽く押すだけで簡単に食品密封ができます
※コップやボウル等の蓋として使用できます
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81952075-
¥2,050
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする