電源変換プラグCタイプ

電源変換プラグCタイプ - TESSAN

・【コンパクトなCタイプ変換プラグ】このCタイププラグは折りたたみ式デザインを採用し、折りたたみ前に比べて、体積が 38% 削減され、スーツケースのスペースがさらに節約されます。軽量コンパクト設計のため、持ち運びにも便利です。
・【1台7役 変換プラグ】c型海外変換プラグの差込口は4つ、さらにUSBポートが3つ付属しているため、合計で7つの機器の接続や充電ができます。コンセントは各方向に分配しているため、接続したアダプター同士が干渉しにくい構造となっています。コンセント不足解消、海外出張旅行便利グッズであろう。
・【 USB付き急速充電 海外変換プラグ】プラグの差込口のほか、3つのUSBポートを搭載します。iPhoneやiPadや翻訳機を最大20Wの急速充電ができるUSB-Cポート。 USB-A ポートは、最大18Wの電力でモバイルバッテリーやカメラを急速充電できます。旅先でうっかり充電器忘れてしまった!なんて時にもこれ1台で十分対応できます。
・【ヨーロッパ規格変換プラグ】幅広い国で使用されているCタイプへ変換できるアダプタータイプの変換プラグです。韓国、ベトナム、タイ、ヨーロッパ、イタリア、フランス、スペイン、ドイツ、スイス、オランダ、ロシア、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、ベルギー、ポルトガル、ポーランド、ハンガリー、オーストリア、クロアチア、ギリシャなどCタイプのコンセントに対応しています。
・【使用者へ】本品は100V~250V対応でコンセントの先に変換プラグをさすだけで、海外で使えるようになります。ご注意:変圧機の機能はございませんので、ご利用する前に、使えたいデバイスの入力電圧範囲が目的国の電圧と一致しているかどうかを確認してください。異なる場合(100Vのヘアアイロンなどの製品)は、変圧器と併用して使いましょう。
海外専用で、日本国内に適用しない。

内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07028380TS-TA02USEU
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする