電源変換プラグCタイプ

電源変換プラグCタイプ - TESSAN

・海外のコンセントを日本仕様の差込口形状に変換できるCタイプ変換プラグです。イタリア、フランス、スペイン、ドイツ、スイス、オランダ、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、ベルギー、ポルトガル、ポーランド、ハンガリー、オーストリア、クロアチア、ギリシャなどヨーロッパ各国はもちろん、インドネシアやベトナム、韓国で外国旅行・出張の際にも役立ちます。
・4個のAC差込口と3個のUSBポートを搭載した電源変換アダプターです。7台の機器を同時に充電でき、海外旅行先でありがちなコンセント不足を解消するCタイプ変換プラグです。また、コンセントは各方向に分配して、大きなアダプター同士が同時に挿入してもお互いに干渉せずに使用できます。
・3つのUSBポート合計20W出力で単一USB-Cポート最大20Wで急速充電可能。USB-Aポート最大の出力は12W。USB接続機器はデジダル製品の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。本体サイズは57×80×70mm。軽量コンパクトなので、ポーチなどに収納すれば海外旅行中も簡単に携帯できます。
・現地のコンセントにこのCタイプ変換器を接続し、使用したい日本製品のコンセントを変換プラグに差し込むだけで使えます。また、トラッキング火災を防ぐ絶縁プラグや通電確認ができるランプも内蔵しているため安全に使用できます。
・100-240V対応の電化製品なら変圧器は不要。ヨーロッパ コンセントに差すだけで使えます。本製品は変圧器ではありません。変圧機能はございませんので、日本国内仕様(AC100V)の電化製品を海外でご利用になる場合は、別途変圧器が必要となります。 また、炊飯器、ヘアドライヤーなどの高出力電化製品は変圧器と併用してご使用いただく必要があります。ご使用の際は必ず電圧をご確認ください。
日本国内に適用しない。

内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07028328TS-161-EU-C
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする