曜日別特売
YKV-SC1280(B) 電気ケトル 温度調節 グースネック 0.8L 1200W 50-100度 保温機能 保温1時間 空焚き防止 1℃単位 細口 転倒流水防止 YAMAZEN(山善) 82014235

YKV-SC1280(B) 電気ケトル 温度調節 グースネック 0.8L 1200W 50-100度 保温機能 保温1時間 空焚き防止 1℃単位 細口 転倒流水防止 YAMAZEN(山善) 82014235
YKV-SC1280(B) 電気ケトル 温度調節 グースネック 0.8L 1200W 50-100度 保温機能 保温1時間 空焚き防止 1℃単位 細口 転倒流水防止 YAMAZEN(山善) 82014235
YKV-SC1280(B) 電気ケトル 温度調節 グースネック 0.8L 1200W 50-100度 保温機能 保温1時間 空焚き防止 1℃単位 細口 転倒流水防止 YAMAZEN(山善) 82014235
YKV-SC1280(B) 電気ケトル 温度調節 グースネック 0.8L 1200W 50-100度 保温機能 保温1時間 空焚き防止 1℃単位 細口 転倒流水防止 YAMAZEN(山善) 82014235
YKV-SC1280(B) 電気ケトル 温度調節 グースネック 0.8L 1200W 50-100度 保温機能 保温1時間 空焚き防止 1℃単位 細口 転倒流水防止 YAMAZEN(山善) 82014235
YKV-SC1280(B) 電気ケトル 温度調節 グースネック 0.8L 1200W 50-100度 保温機能 保温1時間 空焚き防止 1℃単位 細口 転倒流水防止 YAMAZEN(山善) 82014235
YKV-SC1280(B) 電気ケトル 温度調節 グースネック 0.8L 1200W 50-100度 保温機能 保温1時間 空焚き防止 1℃単位 細口 転倒流水防止 YAMAZEN(山善) 82014235
YKV-SC1280(B) 電気ケトル 温度調節 グースネック 0.8L 1200W 50-100度 保温機能 保温1時間 空焚き防止 1℃単位 細口 転倒流水防止 YAMAZEN(山善) 82014235
YKV-SC1280(B) 電気ケトル 温度調節 グースネック 0.8L 1200W 50-100度 保温機能 保温1時間 空焚き防止 1℃単位 細口 転倒流水防止 YAMAZEN(山善) 82014235
YKV-SC1280(B) 電気ケトル 温度調節 グースネック 0.8L 1200W 50-100度 保温機能 保温1時間 空焚き防止 1℃単位 細口 転倒流水防止 YAMAZEN(山善) 82014235
YKV-SC1280(B) 電気ケトル 温度調節 グースネック 0.8L 1200W 50-100度 保温機能 保温1時間 空焚き防止 1℃単位 細口 転倒流水防止 YAMAZEN(山善) 82014235
YKV-SC1280(B) 電気ケトル 温度調節 グースネック 0.8L 1200W 50-100度 保温機能 保温1時間 空焚き防止 1℃単位 細口 転倒流水防止 YAMAZEN(山善) 82014235

電気ケトル 温度調節 グースネック 0.8L 1200W 50-100度 保温機能 保温1時間 空焚き防止 1℃単位 細口 転倒流水防止

商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
82014235
品番
YKV-SC1280(B)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

1℃単位で温度調節可能。グースネックの電気ケトル。50度設定ができることで白湯や野菜洗いにもご利用できます。
握りやすいグリップで安定したドリップが可能に。保温機能もついているのでお気に入りの湯温をそのままキープ。分かりやすいデジタル表示。

用途
ドリップケトル コーヒーケトル ステンレス おしゃれ 新生活
質量(kg)
1
色
ブラック
容量(L)
0.8
消費電力(W)
1200
電源
AC100V(50/60Hz)
安全装置
電流ヒューズ・温度ヒューズ
電源コード(m)
約0.7
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.3×22.5×20.2
温度設定
50~100℃(1℃単位で設定可能)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする