曜日別特売

東京日本橋「にんべん」 和風おせち

東京日本橋「にんべん」 和風おせち - にんべん東京日本橋「にんべん」 和風おせち - にんべん東京日本橋「にんべん」 和風おせち - にんべん東京日本橋「にんべん」 和風おせち - にんべん東京日本橋「にんべん」 和風おせち - にんべん

1699年創業の東京・日本橋に本店を構える鰹節専門店「にんべん」の和風おせち。「にんべん」のだし汁を使って炊き上げた穂付たけのこや寿高野豆腐などを詰合せたおせちです。 【数量限定】

種別
おせち
区分
冷凍
備考
着日指定不可
内容
三段重、お重サイズ(外寸):縦178mm×横178mm×高さ177mm(内寸(1段):39mm)、(38品目)、(約3人前)【一の重】たたきごぼう、はすの芽(梅酢風味)、てまり湯葉、蓮根旨煮、海老芋旨煮、穂付たけのこ旨煮、梅麩、寿高野豆腐、椎茸柚子煮、鳴門金時芋レモン煮、の巻(海老)、の巻(ほうれん草)、小胡瓜の酢漬、結び昆布、小松菜と揚げの煮物 【二の重】田作り煮、小鯛ひしお焼、有頭海老、紅白蒲鉾、オクラの浅漬、伊達巻、ぶり照焼、葉付金柑甘露煮、酢蛸(梅しそ風味)、黒豆煮 【三の重】にしん幽庵焼、若鶏の三色巻、合鴨スモーク、松前漬、味付数の子、紅白なます、扇子型昆布、きんとん、渋皮栗甘露煮、花餅(白)、花餅(紅)、玉子焼、こはだかぶら和え
包装形態
包装不可
賞味期限
20270131
アレルギー
小麦,卵,えび,いか,さば,大豆,鶏肉,やまいも,ごま
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04836768B41-3C
オープン
¥12,980
¥14,018(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする