「八天堂」監修 スイーツビュッフェ ※
「八天堂」の主力商品くりーむパンをはじめ、モンブランケーキやロールケーキなど新春の訪れを色鮮やかに飾るスイーツをお重に詰合せました。 【数量限定】
- 種別
- おせち
- 区分
- 冷凍
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- 二段重、お重サイズ(外寸):縦183mm×横183mm×高さ136mm(11品目)、(約3~4人前)【一の重】ピーチ&マンゴーケーキ(レモンスライスのせ)、モンブランケーキ(ココアパウダーがけ)、花餅、ブランデー風味の栗甘露煮、ロールケーキ(藻塩クリーム)、ロールケーキ(いちご)、ロールケーキ(抹茶) 【二の重】ミニくりーむパン(ストロベリー)、ミニくりーむパン(チョコレート)、ミニくりーむパン(メロン)、ミニくりーむパン(カスタード)
- 包装形態
- 包装不可
- 賞味期限
- 20270131
- アレルギー
- 乳,小麦,卵,大豆,もも,ゼラチン
- 内容量
- 1セット
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
食品 の新着商品
カテゴリ































