「ホテルニューオータニ」 和洋中三段重 ※
和の重は、伝統的なおせち食材とこはだ酢漬や長寿貝魚卵和え。洋の重は、十勝ハーブ牛ローストビーフやロブスター。中華の重は、国産豚を黒糖で仕上げたローストポークと鮑煮が入った豪華なお重となっております。伝統と革新の両立した新日本型国際ホテルです。【数量限定】
- 種別
- おせち
- 区分
- 冷凍
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- 三段重、お重サイズ(外寸):縦196mm×横196mm×高さ159mm(内寸(1段):39mm)、(43品目)、(約3~4人前)【一の重】豆乳と野菜の新丈(かぼちゃ)、豆乳と野菜の新丈、桜島どりマリネチキン、紫キャベツのラペ、若鶏の三色巻、合鴨スモーク、ロブスター、生ハム、オニオンマリネ、スタフドオリーブ、十勝ハーブ牛ローストビーフ 【二の重】鳴門金時芋レモン煮、梅型こんにゃく、焼き湯葉巻、伊達巻、紅白蒲鉾、ほうれん草の信田巻、海老の信田巻、長寿貝魚卵和え、鮪角煮金ごま和え、有頭海老、金団餡、栗甘露煮、黒豆煮、紅白なます、こはだ酢漬(レモン風味)、松前漬、数の子 【三の重】いか入り炙り蒲鉾、中華くらげ、味付きザーサイ、蒸し鶏燻製、たらのチリソース、国産ローストポーク(黒糖風味)、錦糸玉子包み、薩摩芋胡麻まぶし、胡麻団子、葉付金柑甘露煮、糸昆布酢炊き、蓮の芽(梅酢風味)、鮑煮、クランベリーくるみ、ふかひれ入り海鮮つみれ
- 包装形態
- 包装不可
- 賞味期限
- 20270131
- アレルギー
- 乳,小麦,卵,えび,くるみ,あわび,いか,牛肉,さば,大豆,鶏肉,豚肉,やまいも,ごま
- 内容量
- 1セット
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
食品 の新着商品
カテゴリ
































