曜日別特売

東京青山「KIHACHI」監修 KIHACHI FOOD HALLオードブル&パフェアイス ※

東京青山「KIHACHI」監修 KIHACHI FOOD HALLオードブル&パフェアイス ※ - KIHACHI東京青山「KIHACHI」監修 KIHACHI FOOD HALLオードブル&パフェアイス ※ - KIHACHI東京青山「KIHACHI」監修 KIHACHI FOOD HALLオードブル&パフェアイス ※ - KIHACHI東京青山「KIHACHI」監修 KIHACHI FOOD HALLオードブル&パフェアイス ※ - KIHACHI東京青山「KIHACHI」監修 KIHACHI FOOD HALLオードブル&パフェアイス ※ - KIHACHI東京青山「KIHACHI」監修 KIHACHI FOOD HALLオードブル&パフェアイス ※ - KIHACHI東京青山「KIHACHI」監修 KIHACHI FOOD HALLオードブル&パフェアイス ※ - KIHACHI東京青山「KIHACHI」監修 KIHACHI FOOD HALLオードブル&パフェアイス ※ - KIHACHI

青山に本店を構える「KIHACHI」のシェフが監修したオードブルとキハチトライフルロール(Rをまるで囲う←備考欄を確認してください。)をイメージした、フルーツとカスタードソースを合わせたパフェアイスのセット。 【数量限定】

種別
おせち
区分
冷凍
備考
着日指定不可
内容
一段重、お重サイズ(外寸):縦196mm×横256mm×高さ57mm(内寸(1段):39mm)、(21品目+パフェアイス)、(約2人前)【一の重】伊達鶏の燻製、レモンシロップ漬、レッドキャベツのラペ、グリーンオリーブ漬、モッツァレラチーズのオリーブオイル漬、キャロットラペ、スモークサーモントラウト、ブラックオリーブ漬、オニオンマリネ、生ハム、杏子煮、レーズンレパン、スモーク豚タン(塩レモン味)、鶏肉団子、魚卵のサラダ(レモン風味)、ローストビーフ、トリュフソース、くるみのキャラメリゼ、KIHACHIオリジナルスパイシーシュリンプ、桜島どりマリネ、ブロッコリー(コンソメ風味)、華味鳥スパイシー手羽元 【別添】パフェアイス82ml×2
包装形態
包装不可
賞味期限
20270131
アレルギー
乳,小麦,卵,えび,くるみ,牛肉,さけ,大豆,鶏肉,豚肉,りんご,ゼラチン,ごま,アーモンド,キウイフルーツ
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04836811W41-2C
オープン
¥9,998
¥10,798(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする