【名入れ】季節のパノラマ
(1件のレビュー)美しい日本の風景をワイドに捉えたパノラマ写真集と、オシャレで機能的なスケジュール欄を合わせもったカレンダーです。四季折々の美しさが目の前に迫ります。
- 仕様
- 六曜有
- 寸法(mm)
- 600×425
- 枚数
- A/2切・13枚
- 紙質
- マットコート紙
- 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)
- 65×360
- 名入れスペース(mm)
- 80×425
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1箱(50冊)
注意
※FAXでもご注文可能です。右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。

※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※こちらの商品はキャンペーンコード入力による特価対象外となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,100/税込¥2,310 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,100/税込¥2,310 |
その他 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-11-16
用途: 年末のご挨拶
株式会社山陽電測 様(建設業・工事業)
10年以上毎年このカレンダーを購入していますが、ある程度大きさも有りメモ欄が有るので皆様に好評をいただいています。































