曜日別特売
BS-POUCH-305430 BS滅菌パウチ オートクレーブ、EOG、滅菌対応インジケーター付き 200枚入り bitstrong(ビットストロング) 82031139

BS-POUCH-305430 BS滅菌パウチ オートクレーブ、EOG、滅菌対応インジケーター付き 200枚入り bitstrong(ビットストロング) 82031139
BS-POUCH-305430 BS滅菌パウチ オートクレーブ、EOG、滅菌対応インジケーター付き 200枚入り bitstrong(ビットストロング) 82031139
BS-POUCH-305430 BS滅菌パウチ オートクレーブ、EOG、滅菌対応インジケーター付き 200枚入り bitstrong(ビットストロング) 82031139
BS-POUCH-305430 BS滅菌パウチ オートクレーブ、EOG、滅菌対応インジケーター付き 200枚入り bitstrong(ビットストロング) 82031139
BS-POUCH-305430 BS滅菌パウチ オートクレーブ、EOG、滅菌対応インジケーター付き 200枚入り bitstrong(ビットストロング) 82031139
BS-POUCH-305430 BS滅菌パウチ オートクレーブ、EOG、滅菌対応インジケーター付き 200枚入り bitstrong(ビットストロング) 82031139
BS-POUCH-305430 BS滅菌パウチ オートクレーブ、EOG、滅菌対応インジケーター付き 200枚入り bitstrong(ビットストロング) 82031139

BS滅菌パウチ オートクレーブ、EOG、滅菌対応インジケーター付き 200枚入り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は幅・長さが7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(200枚)
幅(mm)
305
長さ(mm)
430
注文コード
82031139
品番
BS-POUCH-305430
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

優れた通気性と確実なバリア性の両立;滅菌剤(蒸気・ガス)の透過性に優れ、袋の隅々まで確実に滅菌。乾燥性も高く、滅菌後の水滴残りを防ぎながら、長期間の無菌保管を可能にします。
一目でわかるインジケーター付き;袋の表面に、滅菌処理によって色が変わるインジケーターを付き。滅菌前・滅菌後の識別がひと目でわかり、管理ミスを防ぎます。
優れた視認性: 片面が透明なPET/PPフィルムになっており、開封前でも中身の器具を簡単に確認できます。
イージーピール仕様: 滅菌後の開封がスムーズで、繊維の毛羽立ち(ペーパーダスト)を抑え、器具への異物混入リスクを低減します。
テープ付き/折るだけの「セルフシール(ワンシール)タイプ:手間のかかるヒートシーラーが不要、輸送中や保管中の破袋を防ぐ強固なシール性があります。

イージーピール:プリンやゼリーのフタのように、軽い力で手でめくれる包装フィルム

用途
対応滅菌法;オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)、EOガス滅菌
滅菌インジケーター変化;【オートクレーブ】[青→ 黒]、【EOガス】[ピンク→黄色]
材質 60gsm/70gsm医療グレード紙、医療グレードCPP (無延伸ポリプロピレン)/PET (ポリエチレンテレフタレート)複合フィルム 、 医療グレード粘着テープ
サイズ;幅: 57~305mm、長さ;130x430mm
各サイズ;入数1箱 200枚入
製造規格:ISO11607/EN868に準拠
品質認証:ISO13485に準拠
用途:医療機関、病院、歯科、動物病院、ネイル、エステサロン、アートメイクスタジオ、研究機関、ラボ
長さ(mm)
430
幅(mm)
305
色
青

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする