高島計器
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、流体
外径(mm)
100
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談ください。
全9種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.1
0.0~0.25
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~1
0.0~4
0.0~6
0.0~16
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
選択してください
0.002
0.005
0.01
0.02
0.1
0.5
-0.002
呼称
選択してください
WS A G3/8 100×0.1MPa
WS A G3/8 100×0.25MPa
WS A G3/8 100×0.4MPa
WS A G3/8 100×0.6MPa
WS A G3/8 100×1MPa
WS A G3/8 100×4MPa
WS A G3/8 100×6MPa
WS A G3/8 100×16MPa
WS A G3/8 100×-0.1MPa
トラスコ品番
選択してください
472-4796
472-4800
472-4803
472-4804
472-4808
472-4816
472-4818
472-4819
472-4821
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
材質(接液部)
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04907292
1475160
472-4816
WS A G3/8 100×6MPa
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
0.1
0.0~6
¥
21,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04907310
1475010
472-4796
WS A G3/8 100×0.1MPa
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
0.002
0.0~0.1
¥
20,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04907511
1475901
472-4808
WS A G3/8 100×-0.1MPa
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
-0.002
0.0~-0.1
¥
20,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04908396
1475025
472-4800
WS A G3/8 100×0.25MPa
株:SUS316、ブルドン管:SUS316
0.005
0.0~0.25
¥
20,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04909182
1475040
472-4804
WS A G3/8 100×0.4MPa
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
0.01
0.0~0.4
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04909392
1475216
472-4818
WS A G3/8 100×16MPa
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
0.5
0.0~16
¥
21,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04909656
1475140
472-4819
WS A G3/8 100×4MPa
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
0.1
0.0~4
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04909778
1475060
472-4821
WS A G3/8 100×0.6MPa
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
0.01
0.0~0.6
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04911686
1475110
472-4803
WS A G3/8 100×1MPa
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
0.02
0.0~1
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください