ステンレス圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
- 用途
- 密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
- 材質
- 外枠素材SUS
- 精度
- ±1.6%F.S.
- 接続ねじ
- G3/8
- 測定流体
- 気体、液体
- 材質(接液部)
- 株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
- 外径(mm)
- 75
- 内容量
- 1個
注意
※塩害は非対応です。※塩害対応は別途ご相談ください。
全6種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
汎用圧力計 の新着商品
カテゴリ
















