ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4

ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 - 高島計器

主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。

用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
(IP54相当)
材質
外枠材質SUS
精度
±1.6%F.S
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
60
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談下さい。
全7種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049078611459225473-0618WS A G1/4 60×25MPa0.50.0~25
¥13,000
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
返品不可
049081411459125473-0621WS A G1/4 60×2.5MPa0.050.0~2.5
¥10,000
¥7,898
¥8,688(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月30日
049087191459060473-0628WS A G1/4 60×0.6MPa0.010.0~0.6
¥10,000
¥7,898
¥8,688(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
049087371459216473-0600WS A G1/4 60×16MPa0.50.0~16
¥11,200
¥8,898
¥9,788(税込)
当日出荷
返品不可
049101011459016473-0602WS A G1/4 60×0.16MPa0.0050.0~0.16
¥10,200
¥7,998
¥8,798(税込)
当日出荷
返品不可
049116411459116473-0608WS A G1/4 60×1.6MPa0.050.0~1.6
¥10,000
¥7,898
¥8,688(税込)
当日出荷
返品不可
049122981459025473-0603WS A G1/4 60×0.25MPa0.0050.0~0.25
¥10,200
¥7,998
¥8,798(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする