高島計器
ステンレス圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要ない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
材質
外枠素材SUS
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
60
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談下さい。
全7種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.1
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~1
0.0~2.5
0.0~4
0.0~25
最小目盛(MPa)
選択してください
0.002
0.01
0.02
0.05
0.1
0.5
呼称
選択してください
WS B G1/4 60×0.1MPa
WS B G1/4 60×0.4MPa
WS B G1/4 60×0.6MPa
WS B G1/4 60×1MPa
WS B G1/4 60×2.5MPa
WS B G1/4 60×4MPa
WS B G1/4 60×25MPa
トラスコ品番
選択してください
471-4817
471-4819
471-4821
471-4824
471-4825
473-8650
473-8651
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04907958
1461040
471-4821
WS B G1/4 60×0.4MPa
0.01
0.0~0.4
¥
10,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
返品不可
04909602
1461140
473-8650
WS B G1/4 60×4MPa
0.1
0.0~4
¥
10,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
返品不可
04909961
1461110
471-4817
WS B G1/4 60×1MPa
0.02
0.0~1
¥
10,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
返品不可
04910067
1461225
471-4825
WS B G1/4 60×25MPa
0.5
0.0~25
¥
13,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04911038
1461010
471-4819
WS B G1/4 60×0.1MPa
0.002
0.0~0.1
¥
10,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
返品不可
04911239
1461060
473-8651
WS B G1/4 60×0.6MPa
0.01
0.0~0.6
¥
10,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
返品不可
04913156
1461125
471-4824
WS B G1/4 60×2.5MPa
0.05
0.0~2.5
¥
10,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください