高島計器
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
材質
外枠素材SUS
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
R3/8
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
100
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04908281
1480110
483-3818
WS D R3/8 100×1MPa F2
0.02
0.0~1
¥
25,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04908676
1480216
483-3803
WS D R3/8 100×16MPa F2
0.5
0.0~16
¥
27,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04911300
1480125
483-3824
WS D R3/8 100×2.5MPa F2
0.05
0.0~2.5
¥
25,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04913452
1480160
483-3828
WS D R3/8 100×6MPa F2
0.1
0.0~6
¥
27,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください