高島計器
ステンレス圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、流体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
100
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談ください。
全9種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.1
0.0~0.16
0.0~0.25
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~1
0.0~6
0.0~16
0.0~25
最小目盛(MPa)
選択してください
0.002
0.005
0.01
0.02
0.1
0.5
呼称
選択してください
WS B G3/8 100×0.1MPa
WS B G3/8 100×0.16MPa
WS B G3/8 100×0.25MPa
WS B G3/8 100×0.4MPa
WS B G3/8 100×0.6MPa
WS B G3/8 100×1MPa
WS B G3/8 100×6MPa
WS B G3/8 100×16MPa
WS B G3/8 100×25MPa
トラスコ品番
選択してください
472-8029
472-8030
472-9503
472-9507
472-9515
472-9520
472-9521
472-9522
472-9525
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04907030
1477060
472-9503
WS B G3/8 100×0.6MPa
0.01
0.0~0.6
¥
22,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
04909227
1477216
472-8029
WS B G3/8 100×16MPa
0.5
0.0~16
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
04909462
1477110
472-9525
WS B G3/8 100×1MPa
0.02
0.0~1
¥
22,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
04909830
1477025
472-9507
WS B G3/8 100×0.25MPa
0.005
0.0~0.25
¥
22,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
04910119
1477160
472-8030
WS B G3/8 100×6MPa
0.1
0.0~6
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
04910162
1477040
472-9520
WS B G3/8 100×0.4MPa
0.01
0.0~0.4
¥
22,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
04910731
1477016
472-9521
WS B G3/8 100×0.16MPa
0.005
0.0~0.16
¥
22,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
04911142
1477010
472-9515
WS B G3/8 100×0.1MPa
0.002
0.0~0.1
¥
22,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
04912761
1477225
472-9522
WS B G3/8 100×25MPa
0.5
0.0~25
¥
26,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください