ステンレス圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4

ステンレス圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4 - 高島計器

主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要ない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。

用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
材質
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
60
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談下さい。
全7種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049075021462016473-8649WS B R1/4 60×0.16MPa0.0050.0~0.16
¥11,200
¥8,898
¥9,788(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月17日
049079921462110473-8645WS B R1/4 60×1MPa0.020.0~1
¥10,900
¥8,598
¥9,458(税込)
当日出荷
返品不可
049082471462225473-8648WS B R1/4 60×25MPa0.50.0~25
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
返品不可
049086061462060471-4818WS B R1/4 60×0.6MPa0.010.0~0.6
¥10,900
¥8,598
¥9,458(税込)
当日出荷
返品不可
049095771462116471-4820WS B R1/4 60×1.6MPa0.050.0~1.6
¥10,900
¥8,598
¥9,458(税込)
当日出荷
返品不可
049104961462160473-8642WS B R1/4 60×6MPa0.10.0~6
¥12,100
¥9,598
¥10,558(税込)
当日出荷
返品不可
049108981462901473-8654WS B R1/4 60×-0.1MPa-0.0020.0~-0.1
¥11,200
¥8,898
¥9,788(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする