曜日別特売
pH5+ ラコムテスターハンディタイプpH計 Eutech(ユーテック) 82044579

ラコムテスターハンディタイプpH計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82044579
品番
pH5+
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は109,800円となります。
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

最大3点校正で広い測定範囲で精度を維持します(USA・NIST校正液規格対応)。
プッシュボタン式校正・自己診断メッセージ・ホールド及び自動オフ機能付きです。
温度センサーpH電極が付属しています。BNCコネクタータイプのすべてのラコムテスター用pH電極が使用できます。

仕様
※交換用専用ミニピン温度センサー
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
シャフト/Φ3×84mm、ハンドル/Φ12×85mm
測定範囲(℃)
0~100.0
コード長さ(m)
1m
測定範囲(pH)
0.00~14.00
コネクタ
2.5mm phone
アズワン品番
1-4720-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする