3301014-20321 滅菌クリアボトル 100mL 1箱 200本入 アテクト 82044746

3301014-20321 滅菌クリアボトル 100mL 1箱 200本入 アテクト 82044746
3301014-20321 滅菌クリアボトル 100mL 1箱 200本入 アテクト 82044746
3301014-20321 滅菌クリアボトル 100mL 1箱 200本入 アテクト 82044746
3301014-20321 滅菌クリアボトル 100mL 1箱 200本入 アテクト 82044746

滅菌クリアボトル 100mL 1箱 200本入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1箱(200本)
注文コード
82044746
品番
3301014-20321
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

キャップと本体は同一材質なので廃棄処理が便利。
個包装、目盛り付なので使い残しても長期間保存可能。
両側に取り口付なので簡単に開封。
検料(液体、粉体)を混合や取り混ぜが利用できる
メモリ付なので秤量瓶としてご利用できる
胴体が透明なので、開けずに中身が確認できる

材質
(本体・キャップ)ポリプロピレン
容量
100mL
サイズ(cm)
梱包袋:47.5(幅)×47(奥行き)×34(高さ)
滅菌
EOG滅菌
アズワン品番
60-1714-78
本体寸法(cm)
5.0(胴径)×9.4(高さ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする