3301061-32001 滅菌ディスポスプーン 1箱 500本入 アテクト 82049068

滅菌ディスポスプーン 1箱 500本入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1箱(500本)
注文コード
82049068
品番
3301061-32001
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

検体や検液の無菌的採取に便利です。
滅菌済みであるため、洗浄および滅菌作業から開放されます。
1 本ずつの個包装のために使いたい時に使えます。
手持ち部分が長いために、汚染が抑えられます。
検体や検液原料サンプリング、食品のサンプリング、ストマッカー用袋に検体を入れる際等にご使用ください。

仕様
※採取量(※擦り切り計量)※▼塩の場合;約7.3g
材質
ポリスチレン
寸法(cm)
16×3.5(長さ×皿幅)
採取量
約6.3mL、砂糖の場合:約5.4g、小麦粉の場合:約4.0g、塩の場合;約7.3g((※擦り切り計量)、水の場合)
滅菌方法
EOG滅菌
アズワン品番
68-9386-87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする