曜日別特売
RXC07-27 盗難防止用ハンドルロック REX(レックス)[自動車用品] 82067198

RXC07-27 盗難防止用ハンドルロック REX(レックス)[自動車用品] 82067198
RXC07-27 盗難防止用ハンドルロック REX(レックス)[自動車用品] 82067198
RXC07-27 盗難防止用ハンドルロック REX(レックス)[自動車用品] 82067198
RXC07-27 盗難防止用ハンドルロック REX(レックス)[自動車用品] 82067198

盗難防止用ハンドルロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82067198
品番
RXC07-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ハンドルやペダルにかけてガッチリロック。
軽自動車からトラックまで幅広く対応。

材質
スチール
寸法(mm)
75×40mm×長さ530~815
質量(g)
870
注意
※色、形状が変更される場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする