曜日別特売
7224148284 DJI Osmo Pocket 4P 広角レンズ DJI 82068065

7224148284 DJI Osmo Pocket 4P 広角レンズ DJI 82068065
7224148284 DJI Osmo Pocket 4P 広角レンズ DJI 82068065

DJI Osmo Pocket 4P 広角レンズ7224148284

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82068065
品番
7224148284
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
¥8,000

広角レンズを取り付けるとFOVを108°まで拡張でき、より広い画角で撮影できます。

寸法(mm)
45.07×30.09×7.40
質量(g)
5.77
注意
※互換性:Osmo Pocket 4P

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする