PPF施工液 エイプ フォームポーション 1L YT20AFP1L
泡タイプのPPF&水貼り施工用の溶剤、1リットル入りです。硬めの泡が長持ちするので垂直面を貼るのに向いています。使用時は本剤50ミリリットルに対して水1リットルを加えて使用してください。本品は完全生分解性で肌にやさしいです。別売りのイージーポンプフォームを使用して噴霧すると、泡の硬さ調整が可能になります。
- 用途
- 泡で貼る、新しい施工体験に。
- 質量(kg)
- 1.1
- 容量(L)
- 1
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
内装工事関連 の新着商品
カテゴリ
























