コヅチ
エボリューション 墨壷ケース
墨壷ケースですが、
小さいビスの収納にも便利です。
用途
墨壺ケース用。
トラスコ品番
407-0616
材質
生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
形状
墨壷ケース
幅(mm)
100
色
黒
高さ(mm)
210
奥行(mm)
70
ベルト通し幅(mm)
60
内容量
1個
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気に近づけないで下さい。
※リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06759117
EM-26
¥
1,910
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください