6号(オレンジ)防水帆布 ワーキングツールバッグ 大

6号(オレンジ)防水帆布 ワーキングツールバッグ 大 - コヅチ

内面に8つの仕切り付ポケットが前後についています。

用途
作業工具や道具類の収納、アウトドアに。
トラスコ品番
128-3055
材質
6号防水加工帆布
幅(mm)
420
高さ(mm)
300
奥行(mm)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06758950TS-11BOR
¥17,420
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする