Gスタイル カッター差
小物ポケットにしっかりホールドするWラッセルを使用しております。
工具の出し入れにも傷つけにくい樹脂板で耐久性をアップしました。
- 用途
- 作業工具の収納に。
- トラスコ品番
- 201-3574
- 材質
- 生地:ナイロン Dカン:スチール
- 形状
- カッター差2段
- 幅(mm)
- 80
- 色
- 黒
- 高さ(mm)
- 245
- 奥行(mm)
- 60
- ベルト通し幅(mm)
- 90
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気には近づけないで下さい。※本体にほつれやリベットの破損などの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。
内装工事用工具収納 の新着商品
カテゴリ








