6号(オレンジ)防水帆布 ワーキングツールバッグ 小

6号(オレンジ)防水帆布 ワーキングツールバッグ 小 - コヅチ

内面に5つの仕切りがあり、小物の収納ができます。
内面A4サイズがすっぽり入るポケット付です。
外側に大きなポケットが3箇所にあります。

用途
作業工具や道具類の収納、アウトドアに。
トラスコ品番
128-3051
材質
6号防水加工帆布
幅(mm)
320
高さ(mm)
330
奥行(mm)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06759151TS-12BOR
¥17,420
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする