オールマイティバケット ブルー

オールマイティバケット ブルー - コヅチ

コンパクトに折りたためるオールマイティバケットです。

用途
作業工具の収納・園芸用品の収納・釣り・レジャー用。
材質
ポリエステル
色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※・火気には近づけないでください。
※・本体、ショルダーなどにほつれなどの異常がでましたら使用を中止して下さい。
※・縫製ものですので水を溜めるなどの使用はできません。
※・高い所に掛けたり、高い所での使用はしないでください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06758731AMB-100216-0508オールマイティバケット中350340260
¥2,520
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
06758916AMB-10216-0454オールマイティバケット小230180160
¥2,050
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
06758959AMB-1000216-0512オールマイティバケット大750220210
¥2,640
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする