Gスタイル ツールケース

Gスタイル ツールケース - コヅチ

小物ポケットにしっかりホールドするWラッセルを使用しております。
工具の出し入れにも傷つけにくい樹脂板で耐久性をアップしました。

用途
作業工具の収納に。
材質
生地:ナイロン Dカン:スチール
色
黒
ベルト通し幅(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気には近づけないで下さい。
※本体にほつれやリベットの破損などの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06758679KNW-085201-2104ツールケース4丁差8526075
¥2,340
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
06758722KNW-081201-2144ツールケース1丁差8023530
¥1,610
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06758749KNW-082201-0602ツールケース2丁差13024530
¥1,980
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06758977KNW-083201-2182ツールケース3丁差18027040
¥2,200
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする