コヅチ
RED ZONE ツールケース
ハードプレート仕様で工具の接触に強いです
用途
作業工具入れに。
材質
生地:ナイロン、金具:スチール
色
赤
奥行(mm)
75
ベルト通し幅(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※高温になる場所でのご使用はお避けください。
※火気等には近付けないでください。
※ほつれなどの異常が出ましたらご使用を中止してください、落下等の重大な事故につながる恐れがあります。
※事故防止のため毎作業前に点検して下さい。
※用途以外の使用はしないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06758828
KNR85
208-7495
120
260
¥
2,850
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06759142
KNR88
208-7499
90
250
¥
3,280
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください