コヅチ
6号(国防)防水帆布 ワーキングツールバッグ 小
内面に5つの仕切りがあり、小物の収納ができます。
内面A4サイズがすっぽり入るポケット付です。
外側に大きなポケットが3箇所にあります。
用途
作業工具や道具類の収納、アウトドアに。
トラスコ品番
128-3056
材質
6号防水加工帆布
幅(mm)
320
高さ(mm)
330
奥行(mm)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06759056
TS-12BOD
¥
17,420
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください