イージーポンプフォーム 1.5L YT20EPF150

イージーポンプフォーム 1.5L YT20EPF150 - YELLOTOOLS

ヘッドの調整により3つのタイプの泡を出すことができる圧縮噴霧式ポンプです。固めの泡、柔らかめの泡、液体状の泡と作業面に適したフォームを切り替えることができます。ボトルの容量は1.5リットルです。

用途
泡の硬さを切り替えられる!1.5リットルの大容量噴霧ポンプに
質量(kg)
0.5
容量(L)
1.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82070567285040
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする