曜日別特売

パイプ柄丸形コンパクトショベル

パイプ柄丸形コンパクトショベル - 雄峰パイプ柄丸形コンパクトショベル - 雄峰パイプ柄丸形コンパクトショベル - 雄峰パイプ柄丸形コンパクトショベル - 雄峰パイプ柄丸形コンパクトショベル - 雄峰パイプ柄丸形コンパクトショベル - 雄峰パイプ柄丸形コンパクトショベル - 雄峰

コンパクト設計で、苗の植え付けや根周りの掘り起こしなど、狭いスペースでのピンポイントな作業に最適です。

全長(mm)
500
質量(g)
約812
頭部長(mm)
230
肩幅(mm)
170
内容量
1個
関連資料:(1.22MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82071635#3911
¥1,450
¥1,198
¥1,318(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする