曜日別特売
#3911 パイプ柄丸形コンパクトショベル 雄峰 82071635

#3911 パイプ柄丸形コンパクトショベル 雄峰 82071635
#3911 パイプ柄丸形コンパクトショベル 雄峰 82071635
#3911 パイプ柄丸形コンパクトショベル 雄峰 82071635
#3911 パイプ柄丸形コンパクトショベル 雄峰 82071635
#3911 パイプ柄丸形コンパクトショベル 雄峰 82071635
#3911 パイプ柄丸形コンパクトショベル 雄峰 82071635
#3911 パイプ柄丸形コンパクトショベル 雄峰 82071635

パイプ柄丸形コンパクトショベル#3911

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82071635
品番
#3911
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

コンパクト設計で、苗の植え付けや根周りの掘り起こしなど、狭いスペースでのピンポイントな作業に最適です。

全長(mm)
500
質量(g)
約812
頭部長(mm)
230
肩幅(mm)
170
関連資料:(1.22MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする