カッターガイド ラップストレートカット スチール 2mm YT16WSC200

カッターガイド ラップストレートカット スチール 2mm YT16WSC200 - YELLOTOOLS

カーラッピングやウィンドウフィルム、内装シートの施工を補助するカッターガイド。エッジやウィンドウ下にフィットする他、スチール製のため安定したカットを実現。厚みは2mmです。

用途
エッジのフィルムカット作業に。
厚さ(mm)
2
寸法(cm)
14.5×8.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82260906285132
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする