裏紙スリッター ボディーガードナイフ ツイン フレキシテフロン YT20BGKTFT01

裏紙スリッター ボディーガードナイフ ツイン フレキシテフロン YT20BGKTFT01 - YELLOTOOLS裏紙スリッター ボディーガードナイフ ツイン フレキシテフロン YT20BGKTFT01 - YELLOTOOLS裏紙スリッター ボディーガードナイフ ツイン フレキシテフロン YT20BGKTFT01 - YELLOTOOLS

スリット幅の変更が可能な二枚刃の裏紙スリッターです。位置決めに必要な細い粘着面を、必要な幅で作成可能です。4mm、17mm、22mm、27mm、42mm、各々の長さのボルト付け替えることで幅を変更することが可能です。すべての幅がひとつのセットに含まれています。

用途
スリットの幅が調節できるダブル刃裏紙カッターに。
セット内容
ボディガードナイフツインテフロン本体×1個、付替用ボルト×4種(1種は本体に付属)、ボディガードナイフ用チタン替刃×10枚
質量(kg)
0.3
内容量
1個
注意
※テフロン加工は使用により消耗します。(テフロン加工のフライパンと同様です)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82262559284690
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする