ガイドカッター イエロ-ガイドフレキシ YT20YGF01
フィルムを貼った下地の端にガイドを当ててすべらせることで、一定の幅でオフセットカットが可能です。1mm厚のパーツ3枚を変更することで3mm・4mm・5mm、アウターガイド・インナーガイドにそれぞれの幅サイズでご使用いただけます。フレームから均一に内側または外側の輪郭に沿ってきれいにカット出来て、仕上げの質が向上します。右利きだけでなく左利きの方でもご利用いただけます。
- 用途
- 幅調整可能なガイドカッターに。
- 質量(kg)
- 0.1
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
内装工事関連 の新着商品
カテゴリ



























