スタンド ツイスタースロット ストライプ (スティック&スタンド付き) TWSS01SET

スタンド ツイスタースロット ストライプ (スティック&スタンド付き) TWSS01SET - YELLOTOOLS

ロールを立てて収納出来るツイスターシリーズの新商品。ティムスティックを使うことで、屈まなくても簡単にフィルムを持ち上げて運搬することが出来ます。ストライプは7本のフィルムを立てることができます。細長いので壁際のスペースを有効活用できます。

用途
スリム設計でフィルムを立ててスッキリ収納に。
質量(kg)
4
サイズ(cm)
【専用スティック】83
収納本数(本)
7
本体寸法(cm)
【スタンド本体】119×20×23
内容量
1個
注意
※キャスターは付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82260030285085
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする