RMT-7261 安全長靴(ハーフ丈) Wild Wolf 82262821

 

RMT-7261 安全長靴(ハーフ丈) Wild Wolf 82262821
RMT-7261 安全長靴(ハーフ丈) Wild Wolf 82262821
RMT-7261 安全長靴(ハーフ丈) Wild Wolf 82262821
RMT-7261 安全長靴(ハーフ丈) Wild Wolf 82262821
RMT-7261 安全長靴(ハーフ丈) Wild Wolf 82262821
RMT-7261 安全長靴(ハーフ丈) Wild Wolf 82262821
RMT-7261 安全長靴(ハーフ丈) Wild Wolf 82262821
RMT-7261 安全長靴(ハーフ丈) Wild Wolf 82262821
RMT-7261 安全長靴(ハーフ丈) Wild Wolf 82262821

安全長靴(ハーフ丈)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード82262821品番RMT-7261
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ハーフ丈の鋼鉄製つま先芯入り安全長靴です。履き口カバーには視認性を高める反射テープが付いています。

用途
普通作業用
材質
(胴体)ラバー
ブラック
サイズ
5L
サイズ(cm)
30
標準質量(g/片足)
約910
総丈(cm)
約32
材質(先芯)
鋼鉄
注意
※耐油ではありませんので、油がひいてある場所でのご使用はなるべく避けてください。
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通して怪我をする恐れがあります。
※汚れが付着した場合はぬるま湯か水で丁寧に洗い落としてください。また、油脂類が付着した場合は、薄めた中性洗剤で落としたあと、よく水洗いしてください。
※直射日光や高温多湿を避け、涼しい場所に保管してください。乾燥させる時は陰干ししてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
※使用頻度にかかわらず、時間の経過とともに自然劣化しますので、保管しているだけで破損する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする