【名入れ】グリーンエコカレンダー
- 仕様
- 年表付,前後月表示,メモスペース,六曜,土曜日色分け
- 寸法(mm)
- 148×125
- サイズ
- A6
- 枚数
- 13枚
- 紙質
- マットコート
- 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)
- 11×130
- 名入れ
- 名入れカードへオンデマンド印刷(フルカラー可)
- 製本
- リング製本
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1セット(50冊)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
卓上カレンダー の新着商品
カテゴリ



































