DAIKO(大光電機)
間接配光切替 調色調光シーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・消費電力
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
3.2
消費電力(W)
45
注文コード
82310999
品番
DCL-41344E
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ545 高184
質量(kg)
3.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
117.7
容量(VA)
46
定格光束(Lm)
5300
取付
クイック取付式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
45
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
光色
昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調色調光
演色性(Ra)
93