曜日別特売
DCL-41935E 間接配光切替 調色調光シーリング DAIKO(大光電機) 82323809

間接配光切替 調色調光シーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
2.4
消費電力(W)
40
注文コード
82323809
品番
DCL-41935E
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
寸法(mm)
径Φ430 高184
質量(kg)
2.4
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.2
容量(VA)
42
定格光束(Lm)
4250
取付
クイック取付式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
40
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
光色
昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調色調光
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする