曜日別特売
DDL-6287ABG グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用) DAIKO(大光電機) 82311611

グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
従来光源
ダイクロハロゲン50W相当
寸法(mm)
径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72
注文コード
82311611
品番
DDL-6287ABG
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
寸法(mm)
径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
47.4
容量(VA)
9
光色
温白色
質量(kg)
0.5
取付
温度保護機能付
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
275
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
ダイクロハロゲン50W相当
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする