曜日別特売
DDL-6298AWG グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用) DAIKO(大光電機) 82308181

グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
従来光源
白熱灯100W相当
消費電力(W)
8.6
寸法(mm)
径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深73
注文コード
82308181
品番
DDL-6298AWG
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
寸法(mm)
径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深73
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.2
容量(VA)
14
光色
温白色
質量(kg)
0.5
取付
温度保護機能付
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
8.6
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
630
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
白熱灯100W相当
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする