マグナ
キャップマグネット 角型 (特殊タイプ)
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
RoHS対応品です。
用途
吸着用。
形状
角型
マグネット
フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※磁石は衝撃に弱く、欠けや割れが発生しやすいので、取扱いに注意してください。
※着磁された磁石は、強い吸引力(または磁石間の反発力)があります。手・指が挟まれ思わぬ怪我をすることがあります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82347487
3-5128
4497135、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
28.5
15.5
4.5
29.42
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82347627
3-5143.5
4497136、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
43.5
30.1
7
53.94
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82348221
3-5145lp
4497141、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
45
30
7
73.55
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください